Etykieta sygnalizacyjna Brady 142342
BMP71 Etykiety winylowe do wnętrz i na zewnątrz 1 po L x 50 pi L
Zobacz informacje techniczneReferencje
Brady:142342
Rubix:552181
Producent:142342



Szczegóły produktu : Oznacznik M71C-1000-595-BL 142342
Ten trwały winyl o niskim skurczu i z ultra-agresywnym klejem jest idealny do oznaczania rur, urządzeń, półek i niemal wszystkich innych powierzchni przemysłowych.
Bardzo elastyczny materiał wyposażony w trwały klej o wysokiej przyczepności do powierzchni chropowatych, silnie fakturowanych, zabrudzonych oraz narażonych na trudne warunki, w tym na zewnątrz.
Dopasowuje się i przylega do "trudnych" powierzchni, takich jak malowane bloczki betonowe, malowane drewno, teksturowane tworzywo sztuczne, rury owinięte papierem oraz skrzynie formowane metodą rozdmuchową.
Rozmiar etykiety/taśmy : 1 pouce szerokości x 50 pieds długości.
Bardzo elastyczny materiał wyposażony w trwały klej o wysokiej przyczepności do powierzchni chropowatych, silnie fakturowanych, zabrudzonych oraz narażonych na trudne warunki, w tym na zewnątrz.
Dopasowuje się i przylega do "trudnych" powierzchni, takich jak malowane bloczki betonowe, malowane drewno, teksturowane tworzywo sztuczne, rury owinięte papierem oraz skrzynie formowane metodą rozdmuchową.
Rozmiar etykiety/taśmy : 1 pouce szerokości x 50 pieds długości.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Długość | 15.24 mm |
|---|---|
| Szerokość | 25.4 mm |
| Kolor | niebieski |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie
