Uszczelnienia tłoczysk Freudenberg Sealing Technologies ES 80,00 100,00 32,00 B4B246

ES BI-NBR B4B246

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Freudenberg Sealing Technologies:ES 80,00 100,00 32,00 B4B246
Rubix:501394
Producent:24220060
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.80 mm
Średnica zewn.100 mm
Wysokość32 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : 80X100X32 ES B4B246 P-ń uszczel.


Zestawy uszczelnień Merkel V-Packing Set typu ES to wieloczęściowe zestawy uszczelnień do uszczelniania tłoczysk, składające się z jednego pierścienia dociskowego, co najmniej trzech pierścieni V i jednego pierścienia podporowego.
BI-NBR B4B246

Mocne strony

• Sprawdzone w praktyce w ekstremalnie trudnych warunkach
• Długa żywotność
• Możliwość optymalnego dostosowania do danego zastosowania
• Działa przez określony czas nawet na słabych powierzchniach
• W zależności od zastosowania i konstrukcji należy liczyć się z wahaniami w zakresie wycieków i tarcia

Zastosowania

Zestaw uszczelnień do trudnych zastosowań, głównie do dostaw części zamiennych do starych instalacji.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.80 mm
Średnica zewn.100 mm
Wysokość32 mm
Materiałbi-nbr b4b246
Wykonaniees
  • Termin dostawy na zapytanie