Uszczelnienia tłoczysk Freudenberg Sealing Technologies T20 45,00 60,00 10,00 V142
U-Ring T20
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Freudenberg Sealing Technologies:T20 45,00 60,00 10,00 V142
Rubix:120427
Producent:40422192


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 45 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 60 mm |
| Wysokość | 10 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : 45x60x10 T20 95AUV142 P-ń uszczeln.
U-ring T20 to pierścień uszczelniający wykonany z poliuretanu o asymetrycznym profilu, przeznaczony do uszczelniania tłoczysk.
95 AU V142
Mocne strony
• Wydłużona żywotność systemu uszczelniającego dzięki kompensacji objętościowej
• Niezawodność działania w przypadku ugięcia promieniowego dzięki nakładaniu się rozmiarów profili
• Niezawodność działania dzięki wytrzymałości pierścienia profilowego z poliuretanu
• Wysoka skuteczność uszczelniania dzięki wyraźnej krawędzi uszczelniającej (duża siła liniowa)
• Zabezpieczenie przed kontaktem z metalem dzięki wysokiej odporności na wytłaczanie (duża szczelina uszczelniająca)
• Korzystne wartości tarcia przy niskich ciśnieniach dzięki krótkiej długości styku (uszczelnienie wtórne)
• Prosty i bezpieczny montaż (element jednoczęściowy)
• Niezawodność działania w przypadku ugięcia promieniowego dzięki nakładaniu się rozmiarów profili
• Niezawodność działania dzięki wytrzymałości pierścienia profilowego z poliuretanu
• Wysoka skuteczność uszczelniania dzięki wyraźnej krawędzi uszczelniającej (duża siła liniowa)
• Zabezpieczenie przed kontaktem z metalem dzięki wysokiej odporności na wytłaczanie (duża szczelina uszczelniająca)
• Korzystne wartości tarcia przy niskich ciśnieniach dzięki krótkiej długości styku (uszczelnienie wtórne)
• Prosty i bezpieczny montaż (element jednoczęściowy)
Zastosowania
T20 jest stosowany głównie jako uszczelnienie dodatkowe w systemie uszczelniającym lub jako uszczelnienie pojedyncze w zakresie ciśnień do 26 MPa. Jako uszczelnienie pojedyncze w zastosowaniach podrzędnych zakres ciśnień wynosi do 40 MPa. Dostępne są średnice nominalne do 2000 mm.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 45 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 60 mm |
| Wysokość | 10 mm |
| Materiał | 95 au v142 |
| Wykonanie | t20 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 37,71 Netto
/ Sztuka
zł 46,38 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie