Uchwyt do pilnika Pferd Tools FH 5/1-10

Ergonomiczne osłony do pilników FH 5 /1-10

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Pferd Tools:FH 5/1-10
Rubix:481954
Producent:12617151
EAN:4007220535813
PFERD Ergonomic file handle FH 5/1 10

Informacje techniczne

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Uchwyt do pilników FH 5/1-10


Dostępne w różnych wersjach i w dwóch różnych jednostkach pakowania. Ergonomiczne rękojeści do pilników zapewniające wygodną i bezpieczną pracę. Zalety: idealny szeroki ergonomiczny kształt uchwytu, zaokrąglone powierzchnie kontaktowe, kwadratowe wybrzuszenie zapobiegające toczeniu się pilnika, elastyczny materiał syntetyczny na zewnątrz i twarde, solidne wnętrze, bez plastyfikatora.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Długość115 mm
Modelfh 5/1-10
Typpilnik do piły łańcuchowej
Liczba elementów10
Materiałtworzywo sztuczne (zewnętrzne)
19,41 Netto
/ Sztuka
23,87 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie