Uchwyt do pilnika Pferd Tools BH 125/350 350 mm
Uchwyt do pilnika
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Pferd Tools:BH 125/350 350 mm
Rubix:481510
Producent:14202350
EAN:4007220016381

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Rozsuwany uchwyt dla pilnika karoseryjnego BH 125/350 350 mm
Uchwyt do pilnika blacharskiego 350mm
Mocne strony
•Pilnik blacharski - regulowany uchwyt BH 125/350 350 mm
Ten ergonomiczny uchwyt umożliwia indywidualne napięcie ostrzy pilnika blacharskiego, aby dopasować je do konturu powierzchni obrabianego elementu.
Konstrukcja z odlewanego ciśnieniowo aluminium jest lekka i stabilna, dostępna w dwóch rozmiarach.
Promień gięcia pilnika można bezstopniowo regulować za pomocą systemu napinającego.
Ten ergonomiczny uchwyt umożliwia indywidualne napięcie ostrzy pilnika blacharskiego, aby dopasować je do konturu powierzchni obrabianego elementu.
Konstrukcja z odlewanego ciśnieniowo aluminium jest lekka i stabilna, dostępna w dwóch rozmiarach.
Promień gięcia pilnika można bezstopniowo regulować za pomocą systemu napinającego.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Długość | 350 mm |
|---|---|
| Model | bh 125/350 |
| Typ | uchwyt do pilnika |
| Liczba elementów | 1 |
| Materiał | aluminium odlewane ciśnieniowo |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 449,09 Netto
/ Sztuka
zł 552,38 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
