Izolowane śrubokręty Bahco BE-8840S

ERGO™ VDE Izolowane śrubokręty Pozidriv z uchwytem trójkomponentowym PZ0-PZ4

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Bahco:BE-8840S
Rubix:474461
EAN:7314151839062
brand logo

Informacje techniczne

Końcówkapozidriv
Długość ostrza200 mm
Rozmiar nadrukupz4
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Wkrętak izolowany ERGO do śrub Pozidriv BE-8840S


Śrubokręt, opracowany zgodnie z procesem Scientific ERGO ™. Izolowany śrubokręt do wkrętów Pozidriv. Do pracy pod napięciem do 1000 V. Uchwyt: trójkomponentowy uchwyt zapewniający maksymalny komfort użytkownika i przenoszenie siły. Niezmywalne kodowanie kolorystyczne na obu końcach uchwytu ułatwiające wybór właściwego śrubokręta. Wysokiej jakości stal stopowa, izolacja formowana bezpośrednio na trzpieniu. Ostrze hartowane. ISO 8764. Indywidualnie sprawdzony i wyprodukowany zgodnie z IEC 60900.

Mocne strony

Maksymalny komfort przy minimalnym wysiłku dzięki ergonomicznemu projektowi|Komfortowy trójkomponentowy uchwyt zapewniający doskonały chwyt|Uchwyt kodowany kolorystycznie z symbolem typu śruby na zaokrąglonym końcu|Wysokowydajna stal stopowa, izolacja formowana bezpośrednio na ostrzu|Płaska powierzchnia przeciwtoczeniowa na uchwycie

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna230 g
Końcówkapozidriv
Długość ostrza200 mm
Rozmiar nadrukupz4
72,67 Netto
/ Sztuka
89,38 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie