Referencje
Wera:05006186001
Rubix:486867
EAN:4013288108913
Szczegóły produktu : Wkrętak izolowany 167 i TORX VDE TX 45x150
Wkrętak do śrub TORX® VDE
Wykonanie: trzpień okrągły, izolowany, rękojeść z zabezpieczeniem przed staczaniem. Rękojeść i trzpień izolowane do 1000 V zgodnie z IEC 60900, DIN EN. Dodatkowo z wytłoczeniem z symbolem profilu i wielkości.
Z wysokostopowej stali specjalnej, 3-komponentowa rękojeść Kraftform, ergonomicznie ukształtowana, z miękkimi strefami zapewniającymi lepszy chwyt.
Wykonanie: trzpień okrągły, izolowany, rękojeść z zabezpieczeniem przed staczaniem. Rękojeść i trzpień izolowane do 1000 V zgodnie z IEC 60900, DIN EN. Dodatkowo z wytłoczeniem z symbolem profilu i wielkości.
Z wysokostopowej stali specjalnej, 3-komponentowa rękojeść Kraftform, ergonomicznie ukształtowana, z miękkimi strefami zapewniającymi lepszy chwyt.
Mocne strony
Insulated blades for secure work at 1,000 volts
Smooth hard zones for high speed turning, soft grip zones for high torque transfer
Hexagonal anti-roll feature against rolling away
Zinc phosphate plated
Smooth hard zones for high speed turning, soft grip zones for high torque transfer
Hexagonal anti-roll feature against rolling away
Zinc phosphate plated
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Końcówka | profil torx |
|---|---|
| Długość ostrza | 150 mm |
| Rozmiar nadruku | tx45 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie
