Referencje
FAG:SP100
Rubix:285827
Producent:0395762800000
EAN:4012801051644


Informacje techniczne
| Typ | pierścień ustalający |
|---|---|
| Średnica wewn. | 95.2 mm |
Szczegóły produktu : Pierścień SP 100
Element ustalający
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 29 g |
|---|---|
| Typ | pierścień ustalający |
| Średnica wewn. | 95.2 mm |
| Średnica zewn. | 105.1 mm |
| Szerokość | 2.46 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 3,47 Netto
/ Sztuka
zł 4,27 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie