Kierunkowy pneumatyczny zawór regulacyjny Festo VUVG-L18-T32H-MT-G14-1H2L-F1A
ELEKTROZAWÓR
Zobacz informacje techniczneReferencje
Festo:VUVG-L18-T32H-MT-G14-1H2L-F1A
Rubix:2914080
Producent:8172834
EAN:4052568617868

Informacje techniczne
| Typ | elektrozawór vuvg-l18-t32h-mt-g14-1h2l-f1a |
|---|---|
| Liczba portów | 5 |
Szczegóły produktu : Elektrozawór VUVG-L18-T32H-MT-G14-1H2L-F1A
VUVG-L18-T32H-MT-G14-1H& ELEKTROZAWÓR
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | elektrozawór vuvg-l18-t32h-mt-g14-1h2l-f1a |
|---|---|
| Liczba portów | 5 |
| Napięcie | 24 V |
| Maksymalne ciśnienie serwisowe | 8 bar |
| Przepływ objętościowy | 920 l/min |
| Materiał | nbr |
| Zakres ciśnienia | 3...8 bar (0.3...0.8 mpa) |
| Rozmiar przyłącza | 1/4 |
| Min. ciśnienie robocze | 3 bar |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 471,12 Netto
/ Sztuka
zł 579,48 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie