Kierunkowy pneumatyczny zawór regulacyjny SMC VF3130-5DZ1-02F
Zawór elektromagnetyczny 5/2 i 5/3 serii VF3000
Zobacz informacje techniczneReferencje
SMC:VF3130-5DZ1-02F
Rubix:1455218
Producent:VF3130-5DZ1-02F
EAN:3618036598407

Szczegóły produktu : Zawór VF3130-5DZ1-02F
Seria VF, pięcioportowy sterujący zawór elektromagnetyczny, oferuje duży przepływ w kompaktowych rozmiarach. Modele VF są dostępne w wielu wariantach obejmujących trzy typy przesterowania ręcznego i cztery typy wejścia elektrycznego. Dostępny jest również wspólny wylot dla zaworu głównego i zaworu sterującego.
•5 port pilot type valve
•Power consumption: 1.55W standard, 0.55W w/power saving circuit
•Built-in full-wave rectifier (AC)
•Ambinet temperature: Max. 50°C
•Enclosure: dust proof
Configuration: 1 (2 Position Single)
Piping: 3 (Body Ported)
Exhaust: 0 (Individual)
Pressure Specification: Standard (0.7MPa)
Coil specification: Standard
Rated Voltage: 5 (24VDC)
Lead Wire: D (DIN Terminal w/Connector)
Light/Surge Suppressor: Z (With light/surge voltage suppressor)
Manual Override: Non-locking Push Type
A, B Port Size: 02 (1/4)
Thread: F (G)
Bracket: None
Made to Order: None
•Power consumption: 1.55W standard, 0.55W w/power saving circuit
•Built-in full-wave rectifier (AC)
•Ambinet temperature: Max. 50°C
•Enclosure: dust proof
Configuration: 1 (2 Position Single)
Piping: 3 (Body Ported)
Exhaust: 0 (Individual)
Pressure Specification: Standard (0.7MPa)
Coil specification: Standard
Rated Voltage: 5 (24VDC)
Lead Wire: D (DIN Terminal w/Connector)
Light/Surge Suppressor: Z (With light/surge voltage suppressor)
Manual Override: Non-locking Push Type
A, B Port Size: 02 (1/4)
Thread: F (G)
Bracket: None
Made to Order: None
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 210 g |
|---|---|
| Typ | zawór elektromagnetyczny |
| Liczba portów | 5 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 324,42 Netto
/ Sztuka
zł 399,04 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie