Marker Edding 95 GLASS MARKER WHITE

edding 95 marker do powierzchni szklanych żółty

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Edding:95 GLASS MARKER WHITE
Rubix:2826252
Producent:4-95049
EAN:4057305039972
brand logo

Informacje techniczne

Kolorbiały
Typ końcówkiokrągły
Rodzaj oznaczenianietrwały

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Marker do szkła e95 biały


Marker do pisania na większości powierzchni szklanych i tablicach szklanych. Nadaje się również do tablic suchościeralnych. Napisy są łatwo usuwalne na sucho z większości gładkich powierzchni. Okrągła końcówka pisząca o szerokości 1,5-3 mm. Marker do powierzchni szklanych z kryjącym tuszem w efektownych kolorach. Marker do powierzchni szklanych jest gotowy do użycia.

Mocne strony

Łatwo usuwalne na sucho - bez pozostałości. Dobrze kryjące, żywe kolory. Zatyczka może być pozostawiona na końcu obudowy, co minimalizuje ryzyko jej zgubienia. Szeroka gama kolorów. Wysokiej jakości markowy produkt. Wyprodukowano w Niemczech.

Zastosowania

Szkło, Szkło, Tablice suchościeralne

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Kolorbiały
Typ końcówkiokrągły
Rodzaj oznaczenianietrwały
10,4 Netto
/ Sztuka
12,79 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie

Kolor