Marker Edding 360 WHITEBOARD MARKER RED

edding 361 marker do tablic suchościeralnych czerwony

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Edding:360 WHITEBOARD MARKER RED
Rubix:2826287
Producent:4-360002
EAN:4004764104574
brand logo

Informacje techniczne

Kolorczerwony
Typ końcówkiokrągły
Rodzaj oznaczenianietrwały
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Marker do tablic suchościeralnych e-360 czerwony


Marker do tablic suchościeralnych - do pisania i wykonywania oznaczeń cienką linią na tablicach suchościeralnych, jak również na flipchartach. Ścieralny na sucho z praktycznie wszystkich nieporowatych powierzchni jak np. emalia i melamina. Okrągła końcówka pisząca o szerokości 1 mm. Marker do tablic suchościeralnych z szybkoschnącym tuszem. Produkt do wielokrotnego napełniania tuszami uzupełniającymi edding BTK 25 i BT 30. Zapasowe końcówki (wymienne końcówki do edding 361) są dostępne. Bez dodatku octanu butylu.

Mocne strony

Łatwo usuwalny z powierzchni tablic suchościeralnych. Precyzyjna linia pisania. Zatyczka może być pozostawiona na końcu obudowy, co minimalizuje ryzyko jej zgubienia. Praktyczny klips zapobiega toczeniu się po blacie i jest idealny do przypinania markera do ubrań i innych przedmiotów. Szeroka gama kolorów. Wysokiej jakości markowy produkt. Wyprodukowano w Niemczech.

Zastosowania

Tablice suchościeralne

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Kolorczerwony
Typ końcówkiokrągły
Rodzaj oznaczenianietrwały
Rozmiar końcówki1 mm
4,36 Netto
/ Sztuka
5,36 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie

Kolor