Myjka wysokociśnieniowa z dyszą Kärcher 47671500

Dysza trójstopniowa

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Kärcher:47671500
Rubix:523992
EAN:4039784296169
brand logo

Informacje techniczne

Otwór40 mm
Typpotrójna dysza 040
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Dysza potrójna tylko do wymiany 040 4.767-150.0


Potrójna dysza z ręczną wymianą dyszy. Solidna, trwała, niezatykająca się. Wygodny wybór strumienia punktowego o wysokim ciśnieniu (0°), płaskiego strumienia o wysokim ciśnieniu (25°) i płaskiego strumienia o niskim ciśnieniu (40°). W przypadku urządzeń z wtryskiwaczem płaski strumień o niskim ciśnieniu służy do zasysania i nakładania środka czyszczącego. Przyłącze M 18 x 1,5.
Szybkie i wygodne przełączanie strumienia dyszy. Możliwość wyboru pomiędzy wysokociśnieniowym strumieniem punktowym (0°), płaskim (25°) oraz niskociśnieniowym strumieniem płaskim (40°). W urządzeniach z inżektorem płaski strumień niskociśnieniowy służy do zasysania i nanoszenia środka czyszczącego. Złącze M 18 x 1,5.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)65x65x200 mm
Waga Logistyczna395 g
Otwór40 mm
Typpotrójna dysza 040
Dla modeluhd 7/18 c plus *eu-i
  • Termin dostawy na zapytanie

Otwór

Typ