Myjka wysokociśnieniowa z dyszą Kärcher 02379845
Dysza rotacyjna do czyszczenia rur, Ø 16 mm
Zobacz informacje techniczneReferencje
Kärcher:02379845
Rubix:825948
Producent:02379845
EAN:4002667218121



Szczegóły produktu : Dysza rotacyjna do czyszczenia rur, r.65, FI 16mm 6.415-440.0
Różnorodne dysze i węże pozwalają na użycie myjek wysokociśnieniowych Kärcher do czyszczenia trudno dostępnych powierzchni, takich jak rury.
Z gwintem wewnętrznym R 1/8", do czyszczenia zatkanych odpływów i rur, 4 strumienie rotacyjne, średnica 16 mm.
Mocne strony
• Dysza obraca się wokół własnej osi, generując cztery strumienie boczne. Całkowicie równomierne czyszczenie.. .
• Połączenie: 1/8". Kompatybilna z wężami do czyszczenia rur.. .
• Kompaktowa konstrukcja o średnicy zewnętrznej 16 mm. Zaprojektowany pod kątem czyszczenia rur.. .
• Połączenie: 1/8". Kompatybilna z wężami do czyszczenia rur.. .
• Kompaktowa konstrukcja o średnicy zewnętrznej 16 mm. Zaprojektowany pod kątem czyszczenia rur.. .
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 125x90x28 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 40 g |
| Otwór | 65 mm |
| Typ | obrotowa dysza rurowa 065 ø16 |
| Dla modelu | hds 7/16 c *eu-i |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie
