Łożyska kulkowe skośne INA 30/7-2Z-HLW

Dwurzędowe łożysko kulkowe skośne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

INA:30/7-2Z-HLW
Rubix:336055
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.7 mm
Średnica zewn.19 mm
Szerokość10 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 30/7-2Z


Konstrukcja łożysk dwurzędowych odpowiada dwóm parom jednorzędowych łożysk kulkowych skośnych ułożonych w układzie O, jednak są one nieco węższe od tych ostatnich. Różnią się wielkością kąta kontaktu α oraz konstrukcją pierścieni łożyskowych. Ze względów technologicznych łożyska otwarte, które są również dostępne z osłonami lub pierścieniami uszczelniającymi, mogą mieć wkręcane otwory w pierścieniu zewnętrznym i / lub wewnętrznym dla osłon lub pierścieni uszczelniających.

Mocne strony

Lepszy rozkład obciążeń w łożysku, a tym samym wyższa dynamiczna
nośność łożysk
Płynniejsza praca
Mniejsze tarcie, bardziej energooszczędna praca
Mniejsze nagrzewanie w łożysku
Wyższe prędkości obrotowe
Mniejsze zużycie smaru i w związku z tym dłuższe odstępy między konserwacjami
Mierzalnie dłuższa żywotność łożysk
Wysoka niezawodność eksploatacyjna
Kompaktowe, przyjazne dla środowiska łożyska

Zastosowania

Sprężarki
Pompy cieczy i pompy hydrauliczne
Zawieszenia i skrzynie biegów samochodów
Przekładnie przemysłowe
Pojazdy rolnicze
Dźwigi i systemy pakujące
Ciężkie motocykle
Obrabiarki
Maszyny włókiennicze

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.7 mm
Średnica zewn.19 mm
Szerokość10 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Uszczelnieniedwie metalowe osłony
Seria30..-b-2z
Koszstal
Prędkość odniesienia31500 rpm
Prędkość graniczna29500 rpm
Kąt25 °
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r1690 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr3650 N
  • Termin dostawy na zapytanie