Łożyska kulkowe zwykłe NSK 4211

Dwurzędowe łożysko kulkowe poprzeczne NSK 42... Seria

Zobacz informacje techniczne

Referencje

NSK:4211
Rubix:661271
Producent:4211J N
EAN:0029176062018
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.55 mm
Średnica zewn.100 mm
Szerokość25 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 4211J


Łożyska kulkowe poprzeczne dwurzędowe NSK są dostępne w wersjach z koszykiem poliamidowym i stalowym.
Jako łożyska dwurzędowe mogą przenosić zwiększone obciążenia promieniowe przy niewielkich rozmiarach.
Ponieważ ich moment obrotowy jest niski, łożyska te nadają się do zastosowań, w których niskie straty energii i wysoka prędkość są w stanie wytrzymać umiarkowane obciążenia osiowe w obu kierunkach.

Mocne strony

Equivalent in design and function to a pair of single-row deep groove ball bearings
Excellent properties at higher temperatures
Low noise
Cage can be produced in special materials
Heavy-duty spring pin to prevent rotation in gearbox housings possible
Higher load rating compared to single-row deep groove ball bearings
Other bearing variants available on request: Outer and inner ring: diameter, width, threads etc.
Contour options: crowned, gothic etc.
Special seals
Higher load rating compared to single-row deep groove ball bearings

Zastosowania

Multiple uses. Suitable for high to very high speeds.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna882 g
Średnica wewn.55 mm
Średnica zewn.100 mm
Szerokość25 mm
Uszczelnienieotwarty
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Seria4211..
Koszstal
Dokładnośćp0 (normal / abec 1)
  • Termin dostawy na zapytanie