Łożyska kulkowe skośne SNR 5307ZZG15

dwurzędowe łożyska kulkowe skośne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:5307ZZG15
Rubix:517717
EAN:3413520105860
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.35 mm
Średnica zewn.80 mm
Szerokość34.9 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 5307ZZG15


Dwurzędowe łożysko kulkowe skośne, koszyk poliamidowy, z deflektorami

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)83x47x83 mm
Waga Logistyczna741 g
Średnica wewn.35 mm
Średnica zewn.80 mm
Szerokość34.9 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Uszczelnieniedwie metalowe osłony
Seria5300
Koszpoliamid
Prędkość odniesienia6800 rpm
Prędkość graniczna6600 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r34600 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr50200 N
184,22 Netto
/ Sztuka
226,59 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie