Referencje
Beta Tools:1701NE3
Rubix:704176
Producent:017010406
EAN:8014230389592

Szczegóły produktu : Przecinak płaski dla elektryków 10x200 1701NE/3
Dłuta dla elektryków
Mocne strony
Dłuta dla elektryków
Zastosowania
Narzędzia ręczne
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 255x45x30 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 122,2 g |
| Długość | 200 mm |
| Szerokość | 13 mm |
| Ciężar | 122.2 g |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 31,7 Netto
/ Sztuka
zł 38,99 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
