Referencje
Beta Tools:6600 M/440
Rubix:704948
Producent:066000440
EAN:8014230467030

Szczegóły produktu : Zestaw 140 szt.narzędzi bez panelu typ m 6600M/440
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 3x3x3 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 27550 g |
| Szerokość | 670 mm |
| Ciężar | 27550 g |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 6055,43 Netto
/ Sztuka
zł 7448,18 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
