Wtyczka Festo NECU-S-M12G4-P1-Q6-IS

Wtyk

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Festo:NECU-S-M12G4-P1-Q6-IS
Rubix:2917662
Producent:570955
EAN:4052568058692
brand logo

Informacje techniczne

Materiałpa (obudowa);pa (nakrętka złączna);biały brąz, powlekany mosiądz (styk pinowy)

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Wtyczka NECU-S-M12G4-P1-Q6-IS


wtyk NECU-S-M12G4-P1-Q6-IS Dopuszczalna średnica kabla=2,5 - 2,9 mm, Na podstawie normy=(* EN 61076-2-101, * EN 61984), Pozycja montażowa=Dowolna, Częstotliwość łączeniowa=50, Zakres napięcia roboczego DC=0 - 30 V

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Materiałpa (obudowa);pa (nakrętka złączna);biały brąz, powlekany mosiądz (styk pinowy)
46,13 Netto
/ Sztuka
56,74 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie