Blok prowadnicy rolki/kulki INA KWVE25-B-L-V2-G4
Długi wózek
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
INA:KWVE25-B-L-V2-G4
Rubix:360241
Producent:0113694420350
EAN:4054362985310






Informacje techniczne
| Napięcie wstępne | v2 |
|---|---|
| Szerokość | 70 mm |
| Długość | 109.1 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Wózek toczny KWVE25-B-L-V2-G4
Podkładki rzędu kulek
Wózki prowadzące KWVE..B-L, długie wózki prowadzące, czterorzędowe, z kulkami stykającymi się
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 1046 g |
|---|---|
| Napięcie wstępne | v2 |
| Szerokość | 70 mm |
| Długość | 109.1 mm |
| Wysokość na szynie | 36 mm |
| Wielkość | 25 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 285,98 Netto
/ Sztuka
zł 351,76 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie