Referencje
Facom:U.27D
Rubix:672004
EAN:3148510671802


Informacje techniczne
| Liczba chwytaków | 3 |
|---|---|
| Pojemność wewnętrzna | 460 mm |
| Pojemność zewnętrzna | 480 mm |
Szczegóły produktu : Akcesoria do ściągacza U.27 U.27D
Długa szczęka do U.27AS3
- Montowana na ściągaczu (Réf U.27AS3), pozwala zwiększyć zasięg z 360 --> 480 mm (należy zamówić po 3).
- Szczęka dostarczana bez osi.
- Zestaw osi należy zamówić oddzielnie (Réf U.27SE2). C min - maks [mm]: 40 - 460 P maks [mm]: 480 [kg]: 1,500. Model U.27D
- Montowana na ściągaczu (Réf U.27AS3), pozwala zwiększyć zasięg z 360 --> 480 mm (należy zamówić po 3).
- Szczęka dostarczana bez osi.
- Zestaw osi należy zamówić oddzielnie (Réf U.27SE2). C min - maks [mm]: 40 - 460 P maks [mm]: 480 [kg]: 1,500. Model U.27D
1 długa szczęka do U.27AS3
Mocne strony
Montowana na ściągaczu (Réf U.27AS3), pozwala zwiększyć zasięg z 360 --> 480 mm (należy zamówić po 3).
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 1549 g |
|---|---|
| Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.) | 335x45x45 mm |
| Waga w opakowaniu | 1549 g |
| Liczba chwytaków | 3 |
| Pojemność wewnętrzna | 460 mm |
| Pojemność zewnętrzna | 480 mm |
| Głębokość | 480 mm |
| Typ | długa szczęka do u.27as3 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 429,21 Netto
/ Sztuka
zł 527,93 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie