Rękawice ogólnego przeznaczenia Robod R-I-DROP-ESD-07
DROP® ESD
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Robod:R-I-DROP-ESD-07
Rubix:1016210


Informacje techniczne
| Rozmiar | 7 |
|---|---|
| Powłoka rękawic | poliuretan |
| Odporność na ścieranie | 3 |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : RĘKAWICE POWLEKANE PU DROP ESD R.7
Rękawice antyelektrostatyczne
Rękawice wykonane są z bezszwowej
dzianiny poliestrowej z domieszką włókien
węglowych (13g).
Strona chwytna oraz końcówki palców
powleczone są poliuretanem.
Niepowleczona część wierzchnia zwiększa
przewiewność i tym samym komfort pracy.
Część chwytna charakteryzuje się wysoką
odpornością na ścieranie i rozdzieranie.
Rękawice przeznaczone są do prac
wymagających dobrej manipulacyjności,
umożliwiają precyzyjne chwytanie małych
przedmiotów w suchym środowisku.
Rękawice znajdują również zastosowanie
m.in. do prac w środowisku, w którym
wymagana jest zdolność do rozpraszania
ładunku elektrostatycznego w celu
zminimalizowania ryzyka wybuchu.
Rękawice mogą być stosowane w celu
ochrony przyrządów elektronicznych
w strefach EPA.
Wyposażone są w elastyczny ściągacz
wykończony kolorową nicią,
służącą do identyfikacji rozmiarów.
Spełniają wymagania zasadnicze dla
środków ochrony indywidualnej zawarte
w Rozporządzeniu (UE) 2016/425 oraz
normach zharmonizowanych:
EN ISO 21420, EN 388, 3131X oraz EN 16350
i EN 61340-5-1
Mocne strony
Rękawica antyelektrostatyczna DROP® ESD poliestrowa
z domieszką włókien
węglowych powleczona
poliuretanem 13g
Zastosowania
Petrochemia, Strefy zagrożone wybuchem, Motoryzacja, Transport, Maszyny, Elektronika, Konserwacja
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Rozmiar | 7 |
|---|---|
| Powłoka rękawic | poliuretan |
| Odporność na ścieranie | 3 |
| Główny materiał | poliester |
| Opakowanie | 12 par w worku, 240 par w kartonie |
| Materiał | dzianina poliestrowa |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 4,14 Netto
/ Sztuka
zł 5,09 Brutto
- Dostępny