V-ringi Dichtomatik 49432094

DICHTOMATIK V-Ring VS

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Dichtomatik:49432094
Rubix:246049
Producent:49432094
brand logo

Informacje techniczne

Średnica min.83 mm
Maksymalna średnica88 mm
Materiałnbr
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : V-85S NBR P-ń uszczeln


Uszczelnienie przed kurzem, brudem, smarem, olejem lub rozpryskami wody. Chroni uszczelnienia promieniowe wału lub łożyska przed agresywnymi warunkami otoczenia jako podstawowy element uszczelniający (uszczelnienie wargowe lub pierścień odrzutowy). Warga uszczelniająca w kształcie litery V, od której pochodzi nazwa pierścienia V-ring, działa osiowo. Najczęściej używane Materiały uszczelniające: NBR, FKM (FPM)
V-rings are usually used for unsealed seals against dirt, splash water and oil on moving shafts. The V-shaped sealing lip, which gave the V-ring its name, acts axially. The sealing materials NBR, FKM and FPM are mostly used as material.

Mocne strony

• Dobry efekt uszczelnienia dynamicznego
• Kompensacja również niewielkich ruchów osiowych
• Kompensacja niewspółosiowości kątowej i promieniowej
• Niskie wymagania dotyczące jakości powierzchni współpracującej
• Tarcie maleje wraz ze wzrostem prędkości obwodowej
• Niezawodna konstrukcja o szerokim spektrum zastosowań
• Do umiarkowanie wymagających zastosowań w przemyśle ogólnym
• Dobry stosunek ceny do wydajności
• Produkowane przez certyfikowanych dostawców zewnętrznych

Zastosowania

• Ogólna inżynieria mechaniczna
• Technologia napędów
• Silniki elektryczne
• Przekładnie
• Maszyny rolnicze
• Walcarki
• Uszczelnienie oprawy łożyska

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna16 g
Średnica min.83 mm
Maksymalna średnica88 mm
Materiałnbr
Wykonanievs
  • Termin dostawy na zapytanie