V-ringi Dichtomatik 49431018

DICHTOMATIK V-Ring VA

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Dichtomatik:49431018
Rubix:139857
Producent:49431018
brand logo

Informacje techniczne

Średnica min.83 mm
Maksymalna średnica88 mm
Materiałnbr
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : V-85A P-ń uszczeln


Uszczelnienie przed kurzem, brudem, smarem, olejem lub rozpryskami wody. Chroni uszczelnienia promieniowe wału lub łożyska przed agresywnymi warunkami otoczenia jako podstawowy element uszczelniający (uszczelnienie wargowe lub pierścień odrzutowy). Warga uszczelniająca w kształcie litery V, od której pochodzi nazwa pierścienia V-ring, działa osiowo. Najczęściej używane Materiały uszczelniające: NBR, FKM (FPM)

Mocne strony

• Dobry efekt uszczelnienia dynamicznego
• Kompensacja również niewielkich ruchów osiowych
• Kompensacja niewspółosiowości kątowej i promieniowej
• Niskie wymagania dotyczące jakości powierzchni współpracującej
• Tarcie maleje wraz ze wzrostem prędkości obwodowej
• Niezawodna konstrukcja o szerokim spektrum zastosowań
• Do umiarkowanie wymagających zastosowań w przemyśle ogólnym
• Dobry stosunek ceny do wydajności
• Produkowane przez certyfikowanych dostawców zewnętrznych

Zastosowania

• Ogólna inżynieria mechaniczna
• Technologia napędów
• Silniki elektryczne
• Przekładnie
• Maszyny rolnicze
• Walcarki
• Uszczelnienie oprawy łożyska

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna12 g
Średnica min.83 mm
Maksymalna średnica88 mm
Materiałnbr
Wykonanieva
2,05 Netto
/ Sztuka
2,52 Brutto
  • Dostępny