V-ringi Dichtomatik 67070444

DICHTOMATIK V-Ring VA

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Dichtomatik:67070444
Rubix:202074
Producent:67070444
brand logo

Informacje techniczne

Średnica min.315 mm
Materiałfkm/fpm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : V-350A FPM P-ń uszczeln.


Uszczelnienie przed kurzem, brudem, smarem, olejem lub rozpryskami wody. Chroni uszczelnienia promieniowe wału lub łożyska przed agresywnymi warunkami otoczenia jako podstawowy element uszczelniający (uszczelnienie wargowe lub pierścień odrzutowy). Warga uszczelniająca w kształcie litery V, od której pochodzi nazwa pierścienia V-ring, działa osiowo. Najczęściej używane Materiały uszczelniające: NBR, FKM (FPM)

Mocne strony

• Dobry efekt uszczelnienia dynamicznego
• Kompensacja również niewielkich ruchów osiowych
• Kompensacja niewspółosiowości kątowej i promieniowej
• Niskie wymagania dotyczące jakości powierzchni współpracującej
• Tarcie maleje wraz ze wzrostem prędkości obwodowej
• Niezawodna konstrukcja o szerokim spektrum zastosowań
• Do umiarkowanie wymagających zastosowań w przemyśle ogólnym
• Dobry stosunek ceny do wydajności
• Produkowane przez certyfikowanych dostawców zewnętrznych

Zastosowania

• Ogólna inżynieria mechaniczna
• Technologia napędów
• Silniki elektryczne
• Przekładnie
• Maszyny rolnicze
• Walcarki
• Uszczelnienie oprawy łożyska

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna383 g
Średnica min.315 mm
Materiałfkm/fpm
Wykonanieva
527,59 Netto
/ Sztuka
648,94 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie