V-ringi Dichtomatik 49433600

DICHTOMATIK V-Ring VA

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Dichtomatik:49433600
Rubix:139850
Producent:49433600
brand logo

Informacje techniczne

Średnica min.48 mm
Maksymalna średnica53 mm
Materiałnbr
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : VA 50 NBR P-ń uszczeln.


Uszczelnienie przed kurzem, brudem, smarem, olejem lub rozpryskami wody. Chroni uszczelnienia promieniowe wału lub łożyska przed agresywnymi warunkami otoczenia jako podstawowy element uszczelniający (uszczelnienie wargowe lub pierścień odrzutowy). Warga uszczelniająca w kształcie litery V, od której pochodzi nazwa pierścienia V-ring, działa osiowo. Najczęściej używane Materiały uszczelniające: NBR, FKM (FPM)

Mocne strony

• Dobry efekt uszczelnienia dynamicznego
• Kompensacja również niewielkich ruchów osiowych
• Kompensacja niewspółosiowości kątowej i promieniowej
• Niskie wymagania dotyczące jakości powierzchni współpracującej
• Tarcie maleje wraz ze wzrostem prędkości obwodowej
• Niezawodna konstrukcja o szerokim spektrum zastosowań
• Do umiarkowanie wymagających zastosowań w przemyśle ogólnym
• Dobry stosunek ceny do wydajności
• Produkowane przez certyfikowanych dostawców zewnętrznych

Zastosowania

• Ogólna inżynieria mechaniczna
• Technologia napędów
• Silniki elektryczne
• Przekładnie
• Maszyny rolnicze
• Walcarki
• Uszczelnienie oprawy łożyska

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna5 g
Średnica min.48 mm
Maksymalna średnica53 mm
Materiałnbr
Wykonanieva
  • Dostępny