Referencje
Dichtomatik:49451224
Rubix:139852
Producent:49451224


Informacje techniczne
| Średnica min. | 54 mm |
|---|---|
| Maksymalna średnica | 64 mm |
| Materiał | nbr |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : V-60A P-ń uszczeln.
Uszczelnienie przed kurzem, brudem, smarem, olejem lub rozpryskami wody. Chroni uszczelnienia promieniowe wału lub łożyska przed agresywnymi warunkami otoczenia jako podstawowy element uszczelniający (uszczelnienie wargowe lub pierścień odrzutowy). Warga uszczelniająca w kształcie litery V, od której pochodzi nazwa pierścienia V-ring, działa osiowo. Najczęściej używane Materiały uszczelniające: NBR, FKM (FPM)
V-rings are usually used for unsealed seals against dirt, splash water and oil on moving shafts. The V-shaped sealing lip, which gave the V-ring its name, acts axially. The sealing materials NBR, FKM and FPM are mostly used as material.
Mocne strony
• Dobry efekt uszczelnienia dynamicznego
• Kompensacja również niewielkich ruchów osiowych
• Kompensacja niewspółosiowości kątowej i promieniowej
• Niskie wymagania dotyczące jakości powierzchni współpracującej
• Tarcie maleje wraz ze wzrostem prędkości obwodowej
• Niezawodna konstrukcja o szerokim spektrum zastosowań
• Do umiarkowanie wymagających zastosowań w przemyśle ogólnym
• Dobry stosunek ceny do wydajności
• Produkowane przez certyfikowanych dostawców zewnętrznych
• Kompensacja również niewielkich ruchów osiowych
• Kompensacja niewspółosiowości kątowej i promieniowej
• Niskie wymagania dotyczące jakości powierzchni współpracującej
• Tarcie maleje wraz ze wzrostem prędkości obwodowej
• Niezawodna konstrukcja o szerokim spektrum zastosowań
• Do umiarkowanie wymagających zastosowań w przemyśle ogólnym
• Dobry stosunek ceny do wydajności
• Produkowane przez certyfikowanych dostawców zewnętrznych
Zastosowania
• Ogólna inżynieria mechaniczna
• Technologia napędów
• Silniki elektryczne
• Przekładnie
• Maszyny rolnicze
• Walcarki
• Uszczelnienie oprawy łożyska
• Technologia napędów
• Silniki elektryczne
• Przekładnie
• Maszyny rolnicze
• Walcarki
• Uszczelnienie oprawy łożyska
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 6 g |
|---|---|
| Średnica min. | 54 mm |
| Maksymalna średnica | 64 mm |
| Materiał | nbr |
| Wykonanie | va |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Dostępny