V-ringi Dichtomatik 49426410

DICHTOMATIK V-Ring VA

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Dichtomatik:49426410
Rubix:119489
Producent:49426410
brand logo

Informacje techniczne

Średnica min.108 mm
Maksymalna średnica120 mm
Materiałnbr
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : V-120A NBR P-ń uszczeln.


Uszczelnienie przed kurzem, brudem, smarem, olejem lub rozpryskami wody. Chroni uszczelnienia promieniowe wału lub łożyska przed agresywnymi warunkami otoczenia jako podstawowy element uszczelniający (uszczelnienie wargowe lub pierścień odrzutowy). Warga uszczelniająca w kształcie litery V, od której pochodzi nazwa pierścienia V-ring, działa osiowo. Najczęściej używane Materiały uszczelniające: NBR, FKM (FPM)
V-rings are usually used for unsealed seals against dirt, splash water and oil on moving shafts. The V-shaped sealing lip, which gave the V-ring its name, acts axially. The sealing materials NBR, FKM and FPM are mostly used as material.

Mocne strony

• Dobry efekt uszczelnienia dynamicznego
• Kompensacja również niewielkich ruchów osiowych
• Kompensacja niewspółosiowości kątowej i promieniowej
• Niskie wymagania dotyczące jakości powierzchni współpracującej
• Tarcie maleje wraz ze wzrostem prędkości obwodowej
• Niezawodna konstrukcja o szerokim spektrum zastosowań
• Do umiarkowanie wymagających zastosowań w przemyśle ogólnym
• Dobry stosunek ceny do wydajności
• Produkowane przez certyfikowanych dostawców zewnętrznych

Zastosowania

• Ogólna inżynieria mechaniczna
• Technologia napędów
• Silniki elektryczne
• Przekładnie
• Maszyny rolnicze
• Walcarki
• Uszczelnienie oprawy łożyska

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna22 g
Średnica min.108 mm
Maksymalna średnica120 mm
Materiałnbr
Wykonanieva
zł 4,06 Netto
/ Sztuka
zł 4,99 Brutto
  • Dostępny