Referencje
Dichtomatik:49432673
Rubix:211644
Producent:49432673


Informacje techniczne
| Średnica min. | 99 mm |
|---|---|
| Maksymalna średnica | 110 mm |
| Materiał | nbr |
Szczegóły produktu : V-110A P-ń uszczeln
Uszczelnienie przed kurzem, brudem, smarem, olejem lub rozpryskami wody. Chroni uszczelnienia promieniowe wału lub łożyska przed agresywnymi warunkami otoczenia jako podstawowy element uszczelniający (uszczelnienie wargowe lub pierścień odrzutowy). Warga uszczelniająca w kształcie litery V, od której pochodzi nazwa pierścienia V-ring, działa osiowo. Najczęściej używane Materiały uszczelniające: NBR, FKM (FPM)
Mocne strony
• Dobry efekt uszczelnienia dynamicznego
• Kompensacja również niewielkich ruchów osiowych
• Kompensacja niewspółosiowości kątowej i promieniowej
• Niskie wymagania dotyczące jakości powierzchni współpracującej
• Tarcie maleje wraz ze wzrostem prędkości obwodowej
• Niezawodna konstrukcja o szerokim spektrum zastosowań
• Do umiarkowanie wymagających zastosowań w przemyśle ogólnym
• Dobry stosunek ceny do wydajności
• Produkowane przez certyfikowanych dostawców zewnętrznych
• Kompensacja również niewielkich ruchów osiowych
• Kompensacja niewspółosiowości kątowej i promieniowej
• Niskie wymagania dotyczące jakości powierzchni współpracującej
• Tarcie maleje wraz ze wzrostem prędkości obwodowej
• Niezawodna konstrukcja o szerokim spektrum zastosowań
• Do umiarkowanie wymagających zastosowań w przemyśle ogólnym
• Dobry stosunek ceny do wydajności
• Produkowane przez certyfikowanych dostawców zewnętrznych
Zastosowania
• Ogólna inżynieria mechaniczna
• Technologia napędów
• Silniki elektryczne
• Przekładnie
• Maszyny rolnicze
• Walcarki
• Uszczelnienie oprawy łożyska
• Technologia napędów
• Silniki elektryczne
• Przekładnie
• Maszyny rolnicze
• Walcarki
• Uszczelnienie oprawy łożyska
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 19 g |
|---|---|
| Średnica min. | 99 mm |
| Maksymalna średnica | 110 mm |
| Materiał | nbr |
| Wykonanie | va |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 3,19 Netto
/ Sztuka
zł 3,92 Brutto
- Dostępny