Referencje
Gates:SPC4000 DELTA NARROW
Rubix:591925
Producent:962764000
EAN:5414465319389


Informacje techniczne
| Profil | spc |
|---|---|
| Górna szerokość | 22 mm |
| Orientacyjna długość | 4000 mm |
Szczegóły produktu : Pas SPC4000 DELTA NARROW
Idealna opcja dla wszystkich standardowych dysków w branży. Powszechnie określane jako wąski lub głęboki klin. Odporna na olej opaska Flex-Weave® zapewnia dobrą przyczepność i ochronę przed ścieraniem - Poliestrowe linki o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie zapewniają odporność na siły zginające, zmęczenie i obciążenia udarowe.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | spc |
|---|---|
| Górna szerokość | 22 mm |
| Orientacyjna długość | 4000 mm |
| Długość wewnętrzna | 3917 mm |
| Długość zewnętrzna | 4030 mm |
| Grubość | 18 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 158,39 Netto
/ Sztuka
zł 194,82 Brutto
- Dostępny