Referencje
Gates:SPZ1812 DELTA NARROW
Rubix:591716
Producent:962461812
EAN:5414465308659


Informacje techniczne
| Profil | spz |
|---|---|
| Górna szerokość | 9.7 mm |
| Orientacyjna długość | 1812 mm |
Szczegóły produktu : Pas SPZ1812 DELTA NARROW
Idealna opcja dla wszystkich standardowych dysków w branży. Powszechnie określane jako wąski lub głęboki klin. Odporna na olej opaska Flex-Weave® zapewnia dobrą przyczepność i ochronę przed ścieraniem - Poliestrowe linki o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie zapewniają odporność na siły zginające, zmęczenie i obciążenia udarowe.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | spz |
|---|---|
| Górna szerokość | 9.7 mm |
| Orientacyjna długość | 1812 mm |
| Długość wewnętrzna | 1775 mm |
| Długość zewnętrzna | 1825 mm |
| Grubość | 8 mm |
| Seria | delta narrow |
| Min. Temperatura pracy | -30 °C |
| Max. Temperatura pracy | 70 °C |
| Minimalna średnica koła pasowego | 63 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 24,25 Netto
/ Sztuka
zł 29,83 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie