Wąski pasek klinowy Gates SPB3750/4 POWERBAND

PowerBand SPC

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Gates:SPB3750/4 POWERBAND
Rubix:611717
Producent:938193704
EAN:5412571084115
brand logo

Informacje techniczne

Profilspb
Górna szerokość16 mm
Orientacyjna długość3750 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : PB 4/SPB 3750 Pas zespolony


Owijany, wieloklinowy pas o tradycyjnym/wąskim profilu. Wulkanizowane w pasie poliestrowe kordy rozciągliwe "flex-bonded" zwiększają odporność pasa na siły zginające i rozciągające, zmęczenie i obciążenia udarowe. Silne wiązanie określa odległość między pasami i zapobiega ich zginaniu na boki. Wysoka stabilność i płynna praca z najbardziej wymagającymi napędami. Konstrukcja zapewnia znaczny potencjał oszczędności. Oszczędność miejsca i masy dzięki bardzo wydajnej przekładni.

Mocne strony

• Oil and heat resistant.
• Conducts static electricity (ISO 1813).
• Meets the standards of the ATEX directives.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Profilspb
Górna szerokość16 mm
Orientacyjna długość3750 mm
Długość wewnętrzna3750 mm
Długość zewnętrzna3772 mm
Grubość13 mm
2092,85 Netto
/ Sztuka
2574,21 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie