Klasyczny pasek klinowy Gates Z37.5 10x948Li Z970 Ld DELTA CLASSIC
Delta Classic Z
Zobacz informacje techniczneReferencje
Gates:Z37.5 10x948Li Z970 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:591255
Producent:962060375
EAN:5414465287961


Informacje techniczne
| Profil | z/10 |
|---|---|
| Nr paska | z37 1/2 |
| Długość wewnętrzna | 948 mm |
Szczegóły produktu : Pas Z37.5 10x948Li Z970 Ld DELTA CLASSIC
Pasy klinowe Delta Classic ™ mają klasyczny profil w kształcie litery V i są zbudowane z myślą o niezawodnej i trwałej wydajności we wszystkich standardowych napędach o klasycznym przekroju stosowanych w sprężarkach, pompach, agregatach, generatorach, piłach, frezarkach i maszynach. Odporna na olej opaska Flex-Weave® zapewnia dobrą przyczepność i chroni przed ścieraniem.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | z/10 |
|---|---|
| Nr paska | z37 1/2 |
| Długość wewnętrzna | 948 mm |
| Długość zewnętrzna | 970 mm |
| Górna szerokość | 10 mm |
| Wysokość | 6 mm |
| Orientacyjna długość | 970 mm |
| Przekrój | 10 mm |
| Maksymalna temperatura | 70 °C |
| Min. temperatura | -30 °C |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 13,39 Netto
/ Sztuka
zł 16,47 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie