Klasyczny pasek klinowy SKF PHG Z20.5
SKF Classic pasek klinowy V 10/Z Series
Zobacz informacje techniczneReferencje
SKF:PHG Z20.5
Rubix:554220
EAN:7316572574942


Informacje techniczne
| Profil | z/10 |
|---|---|
| Nr paska | z20 1/2 |
| Długość wewnętrzna | 521 mm |
Szczegóły produktu : PHG Z20.5 Pas klinowy
Wstępnie napięte kordy poliestrowe dla optymalnego dopasowania. Odporne na olej i wysoką temperaturę. Całkowicie owinięta tkanina impregnowana chloroprenem zapewniająca odporność na ścieranie.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | z/10 |
|---|---|
| Nr paska | z20 1/2 |
| Długość wewnętrzna | 521 mm |
| Długość zewnętrzna | 530 mm |
| Górna szerokość | 10 mm |
| Wysokość | 6 mm |
| Orientacyjna długość | 530 mm |
| Materiał | cr (polichloropren) |
| Przekrój | 10 mm |
| Maksymalna temperatura | 65 °C |
| Min. temperatura | -35 °C |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 5,68 Netto
/ Sztuka
zł 6,99 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie