Klasyczny pasek klinowy Gates B116,5 17x2960Li B3000 Ld DELTA CLASSIC
Delta Classic B
Zobacz informacje techniczneReferencje
Gates:B116,5 17x2960Li B3000 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:591507
Producent:962261165
EAN:5414465319877


Informacje techniczne
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Nr paska | b116 1/2 |
| Długość wewnętrzna | 2960 mm |
Szczegóły produktu : Pas B116,5 17x2960Li B3000 Ld DELTA CLASSIC
Pasek klinowy Hi-Power® o klasycznym przekroju ma długą reputację niezawodności w zastosowaniach rolniczych i przemysłowych. Łukowata górna część paska Hi-Power® zapewnia doskonałą wytrzymałość, zapobiegając "rozchodzeniu się" i zniekształcaniu sekcji rozciągliwej. Kordy są odpowiednio wyrównane, a każdy z nich przenosi pełną część obciążenia.
Mocne strony
Arched top, concave sidewalls and rounded corners provide uniform tensile loading and uniform pulley sidewall contact for excellent belt service life and reduced pulley wear
The vulcanized Flex-bonded tensile cords provide superior resistance to tensile and flexing forces, fatigue and shock loads
The Flex Weave oil and heat resistant cover protects the belt core from the toughest environments
The vulcanized Flex-bonded tensile cords provide superior resistance to tensile and flexing forces, fatigue and shock loads
The Flex Weave oil and heat resistant cover protects the belt core from the toughest environments
Zastosowania
Industrial Applications, Including V-Flat Drives
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Nr paska | b116 1/2 |
| Długość wewnętrzna | 2960 mm |
| Długość zewnętrzna | 3000 mm |
| Górna szerokość | 17 mm |
| Wysokość | 11 mm |
| Orientacyjna długość | 3000 mm |
| Przekrój | 17 mm |
| Maksymalna temperatura | 70 °C |
| Min. temperatura | -30 °C |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 59,22 Netto
/ Sztuka
zł 72,84 Brutto
- Dostępny