Referencje
Optibelt:17 X 1050
Rubix:126594
Producent:1603179
EAN:4014486034097





Informacje techniczne
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Nr paska | b41 1/2 |
| Długość wewnętrzna | 1050 mm |
Szczegóły produktu : B 41.5 (1090LP) Pas klinowy
Ze względu na mnogość możliwości zastosowania, OPTIBELT VB jest klasycznym modelem wśród pasów napędowych. Właściwości tego produktu sprawdzają się zarówno w przypadku trudnych napędów w maszynach rolniczych, jak i w przypadku wyjątkowych rozwiązań napędowych, na przykład w przypadku napędów płaskich w budowie maszyn. Klasyczne pasy klinowe OPTIBELT VB mają oznaczenie S=C PLUS, dzięki czemu nie wymagają pomiaru i mogą być stosowane w zestawach.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 14x76x76 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 206 g |
| Profil | b/17 |
| Nr paska | b41 1/2 |
| Długość wewnętrzna | 1050 mm |
| Długość zewnętrzna | 1119 mm |
| Górna szerokość | 17 mm |
| Wysokość | 11 mm |
| Orientacyjna długość | 1090 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 35,83 Netto
/ Sztuka
zł 44,07 Brutto
- Dostępny