Klasyczny pasek klinowy Gates A24 13x610Li A640 Ld DELTA CLASSIC

Delta Classic A

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Gates:A24 13x610Li A640 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:591295
Producent:962160240
EAN:5414465288340
brand logo

Informacje techniczne

Profila/13
Nr paskaa24
Długość wewnętrzna610 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Pas A24 13x610Li A640 Ld DELTA CLASSIC


Pasek klinowy Hi-Power® o klasycznym przekroju ma długą reputację niezawodności w zastosowaniach rolniczych i przemysłowych. Łukowata górna część paska Hi-Power® zapewnia doskonałą wytrzymałość, zapobiegając "rozchodzeniu się" i zniekształcaniu sekcji rozciągliwej. Kordy są odpowiednio wyrównane, a każdy z nich przenosi pełną część obciążenia.

Mocne strony

Arched top, concave sidewalls and rounded corners provide uniform tensile loading and uniform pulley sidewall contact for excellent belt service life and reduced pulley wear
The vulcanized Flex-bonded tensile cords provide superior resistance to tensile and flexing forces, fatigue and shock loads
The Flex Weave oil and heat resistant cover protects the belt core from the toughest environments

Zastosowania

Industrial Applications, Including V-Flat Drives

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Profila/13
Nr paskaa24
Długość wewnętrzna610 mm
Długość zewnętrzna666 mm
Górna szerokość13 mm
Wysokość8 mm
Orientacyjna długość640 mm
13,87 Netto
/ Sztuka
17,06 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie