Klasyczny pasek klinowy Optibelt 17 X 889

Pas klinowy VB B/17

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Optibelt:17 X 889
Rubix:202508
Producent:1535374
EAN:4014486033991
brand logo

Informacje techniczne

Profilb/17
Nr paskab35
Długość wewnętrzna889 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : B 35 (929LP) Pas klinowy


Ze względu na mnogość możliwości zastosowania, OPTIBELT VB jest klasycznym modelem wśród pasów napędowych. Właściwości tego produktu sprawdzają się zarówno w przypadku trudnych napędów w maszynach rolniczych, jak i w przypadku wyjątkowych rozwiązań napędowych, na przykład w przypadku napędów płaskich w budowie maszyn. Klasyczne pasy klinowe OPTIBELT VB mają oznaczenie S=C PLUS, dzięki czemu nie wymagają pomiaru i mogą być stosowane w zestawach.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)12x64x64 mm
Waga Logistyczna174 g
Profilb/17
Nr paskab35
Długość wewnętrzna889 mm
Długość zewnętrzna958 mm
Górna szerokość17 mm
Wysokość11 mm
Orientacyjna długość929 mm
30,78 Netto
/ Sztuka
37,86 Brutto
  • Dostępny