Łożyska kulkowe zwykłe PBF 6014-2Z
Deep Groove Ball Bearing
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
PBF:6014-2Z
Rubix:9590

Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 70 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 110 mm |
| Szerokość | 20 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Łożysko 6014 ZZ
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 70 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 110 mm |
| Szerokość | 20 mm |
| Uszczelnienie | dwie metalowe osłony |
| Seria | 6014 |
| Kosz | stal |
| Prędkość graniczna | 6000 rpm |
| Ciężar | 0.6 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 36,68 Netto
/ Sztuka
zł 45,12 Brutto
- Dostępny