Referencje
EZO:699-2RS
Rubix:255570


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 9 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 20 mm |
| Szerokość | 6 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 699-2RS
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 9 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 20 mm |
| Szerokość | 6 mm |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
| Kosz | stal |
| Prędkość graniczna | 35000 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 1070 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 2470 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Dostępny