Przyrząd do pomiaru długości Mitutoyo 575-328-7
Czujnik liniowy
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Mitutoyo:575-328-7
Rubix:1235029

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Czujnik cyfrowy kompaktowy o szerokim zakresie zastosowań. 575-328-7
Detekcja pozycji ABSOLUTE w czujniku liniowym LGD utrzymuje punkt odniesienia nawet po wyłączeniu zasilania. Różnicowe wyjście sygnału prostokątnego w czujniku liniowym LGD umożliwia zastosowanie sensora w szerokim zakresie aplikacji. Dzięki kompaktowej konstrukcji i klasie szczelności IP66 zapewniającej doskonałą odporność na chłodziwo, olej i pył, czujnik LGD jest idealny do montażu w aplikacjach automatyki, maszynach, w trudnych warunkach i w bardzo ciasnych przestrzeniach.
Mocne strony
•Detekcja pozycji Absolute umożliwia utrzymanie punktu odniesienia nawet po wyłączeniu zasilania
Doskonała ochrona przed pyłem i rozbryzgami wody na hali produkcyjnej
Ultrakompaktowa konstrukcja umożliwia montaż w bardzo ciasnych przestrzeniach
Prowadnica wrzeciona wykorzystuje kulowe łożyska liniowe o wysokiej precyzji, zapewniające wyjątkowo płynny ruch i doskonałą trwałość
Trwałość ślizgów zwiększona, zapewnia sprawność przez co najmniej 15 milionów cykli (testy wewnętrzne)
Odporność na wstrząsy
Doskonała ochrona przed pyłem i rozbryzgami wody na hali produkcyjnej
Ultrakompaktowa konstrukcja umożliwia montaż w bardzo ciasnych przestrzeniach
Prowadnica wrzeciona wykorzystuje kulowe łożyska liniowe o wysokiej precyzji, zapewniające wyjątkowo płynny ruch i doskonałą trwałość
Trwałość ślizgów zwiększona, zapewnia sprawność przez co najmniej 15 milionów cykli (testy wewnętrzne)
Odporność na wstrząsy
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Rozdzielczość | 0.01 mm |
|---|---|
| Model | lgd |
| Średnica końcówki węglika | 3 mm |
| Długość kabla | 7 m |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie