Przyrząd do pomiaru długości Mitutoyo 542-161
Standardowy czujnik liniowy
Zobacz informacje techniczneReferencje
Mitutoyo:542-161
Rubix:1235104

Szczegóły produktu : Czujnik długości 10mm / 0.001mm 542-161
Standardowy czujnik liniowy LGF 10 mm, 0.001 mm
Mocne strony
•Zaawansowana konstrukcja zespołu prowadzenia trzpienia sprawia, że jest on bardzo odporny na zewnętrzne wstrząsy i drgania
•Różnicowe wyjście sygnału w postaci fali prostokątnej umożliwia zastosowanie w szerokim zakresie aplikacji
•Jest bardzo trwały dzięki liniowym łożyskom kulkowym w zespole wrzeciona.
•Różnicowe wyjście sygnału w postaci fali prostokątnej umożliwia zastosowanie w szerokim zakresie aplikacji
•Jest bardzo trwały dzięki liniowym łożyskom kulkowym w zespole wrzeciona.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Rozdzielczość | 0.001 mm |
|---|---|
| Model | 542 |
| Średnica końcówki węglika | 3 mm |
| Długość kabla | 2 m |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie