Referencje
Mitutoyo:542-270
Rubix:1235131
EAN:4946368116532

Szczegóły produktu : Czujnik długości z napędem pneumatycznym 542-270
Mocne strony
•Różnicowy sygnał wyjściowy w postaci fali prostokątnej pozwala na użycie go w szerokim zakresie zastosowań
Jest bardzo trwały dzięki liniowym łożyskom kulkowym w zespole wrzeciona
Jest bardzo trwały dzięki liniowym łożyskom kulkowym w zespole wrzeciona
Zastosowania
Bardzo kompaktowa konstrukcja. Z zewnętrzną średnicą zaledwie 8 mm. Dane techniczne: Rozdzielczość ['m]: 0,001 mm Podziałka: szklana linijka fotoelektryczna Prędkość przesuwu: 900 mm/s Punkt styku: Ø3 mm z węglika (gwint: M 2.5 x 0.45) Długość przewodu: 2 m Zasilanie: 5 V (4.5 V do 5.2 V) Sygnał wyjściowy: Skok 4 'm, przesunięty w fazie o 90 ° Warunki użytkowania: 0° do 40° C (20% do 80% wilgotności względnej, bez kondensacji) Typ prowadzenia: Wzmocnione łożysko kulkowe
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Rozdzielczość | 0.001 mm |
|---|---|
| Model | lgb2-110ar |
| Średnica końcówki węglika | 3 mm |
| Długość kabla | 2 m |
| Dokładność | 2 µm (dla 20°c) |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie