Komparator z obrotową sondą (wskaźnik dźwigniowy) Mitutoyo 513-415-10T
Czujnik dźwigniowo-zębaty poziomy
Zobacz informacje techniczneReferencje
Mitutoyo:513-415-10T
Rubix:1235186
EAN:4946368675930

Informacje techniczne
| Zakres pomiarowy, minimum | 0 mm |
|---|---|
| Zakres pomiarowy, maks. | 1 mm |
| Rozdzielczość | 0.01 mm |
Szczegóły produktu : Czujnik dźwigniowo-zębaty poziomy 513-415-10T
- Probing possible in both measurement directions.
- Rotating bezel for zeroing.
- High sensitivity and immediate response time thanks to ruby bearings.
Mitutoyo 513-415-10T to poziomy czujnik dźwigniowo-zębaty o zakresie 1,0 mm i rozdzielczości 0,01 mm. Siła pomiarowa wynosi ≤0,2 N.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Zakres pomiarowy, minimum | 0 mm |
|---|---|
| Zakres pomiarowy, maks. | 1 mm |
| Rozdzielczość | 0.01 mm |
| Średnica obudowy | 40 mm |
| Siła pomiarowa | 0.2 N |
| Dokładność | 10 µm |
| Materiał | węglik spiekany (punkt kontaktowy, antymagnetyczny) |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 733,42 Netto
/ Sztuka
zł 902,11 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie