Komparator z obrotową sondą (wskaźnik dźwigniowy) Mitutoyo 513-908-10E

Wskaźnik tarczowy

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Mitutoyo:513-908-10E
Rubix:1072309
EAN:4946368675831
brand logo

Informacje techniczne

Zakres pomiarowy, minimum0 mm
Zakres pomiarowy, maks.40 mm
Rozdzielczość0.01 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Czujnik dźwigniowo-zębaty ze statywem 513-908-10E


Mocne strony

•Umożliwia łatwy i dokładny pomiar wąskich lub wgłębionych obszarów oraz średnic wewnętrznych i zewnętrznych, do których wskaźniki tarczowe nie mają dostępu
Konstrukcja bez sprzęgła umożliwiająca automatyczne zmienianie kierunku pomiaru
Jednoczęściowy bezel i konstrukcja szkiełka z o-ringiem zapewniają odporność na wodę i kurz
Matowa, płaska powierzchnia szkiełka przeciwdziałająca odblaskom jest pokryta powłoką odporną na zarysowania
Wysoka czułość i szybka reakcja dzięki łożyskom z kamieni szlachetnych
Standardowy punkt kontaktowy z węglika zapewnia

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Zakres pomiarowy, minimum0 mm
Zakres pomiarowy, maks.40 mm
Rozdzielczość0.01 mm
Średnica obudowy39.6 mm
613,67 Netto
/ Sztuka
754,81 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie