Komparatory Mitutoyo 513-406-10E
Czujnik dźwigniowo-zębaty metryczno-calowy
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Mitutoyo:513-406-10E
Rubix:1235140
EAN:4946368676630



Informacje techniczne
| Zakres pomiarowy, minimum | 0 mm |
|---|---|
| Zakres pomiarowy, maks. | 0.7 mm |
| Rozdzielczość | 0.01 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Czujnik dźwigniowo-zębaty metryczno-calowy 513-406-10E
A Mitutoyo versatile anti-magnetic type lever indicator (or dial test indicator, DTI), suited to alignment operations on machine tools and similar applications. This indicator automatically adapts to the required measuring direction on contact, and the jewelled movement provides lowest friction and stiction for smooth and precise operation. Supplied with a comprehensive set of mounting accessories and interchangeable styli that enable immediate use in almost any situation.
Mitutoyo 513-406-10E to poziomy czujnik testowy dźwigniowo-zębaty do pomiaru w wąskich i trudno dostępnych miejscach. Zakres 0–0,7 mm i gradacja 0,01 mm.
Mocne strony
•Performs easy and accurate measurement of narrow or recessed areas, plus inside and outside diameters that dial indicators cannot access
No-clutch structure for automatic reversal of measuring direction
One-piece bezel and crystal design with o-ring provide resistance to water and dust
The glare-free flat crystal face has a scratch-resistant coating
High sensitivity and quick response because of jewelled bearings
Standard carbide contact point provide
No-clutch structure for automatic reversal of measuring direction
One-piece bezel and crystal design with o-ring provide resistance to water and dust
The glare-free flat crystal face has a scratch-resistant coating
High sensitivity and quick response because of jewelled bearings
Standard carbide contact point provide
Zastosowania
Performs Accurate Measurement of Narrow or Recessed Areas
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Zakres pomiarowy, minimum | 0 mm |
|---|---|
| Zakres pomiarowy, maks. | 0.7 mm |
| Rozdzielczość | 0.01 mm |
| Średnica obudowy | 40 mm |
| Dokładność | ±12,7 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 549,14 Netto
/ Sztuka
zł 675,44 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie