Komparatory Mitutoyo 7321
Mechaniczny grubościomierz metryczny - Seria 7
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Mitutoyo:7321
Rubix:1236034

Informacje techniczne
| Zakres pomiarowy, minimum | 0 mm |
|---|---|
| Zakres pomiarowy, maks. | 10 mm |
| Rozdzielczość | 0.01 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Grubościomierz metryczny typu Quick Seriaa 700 7321
Umożliwia pomiar folii plastikowych.
Zastosowania
Lekki przyrząd pomiarowy (7331S), z mechanicznym grubościomierzem. Równoległość : 5 'm
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Zakres pomiarowy, minimum | 0 mm |
|---|---|
| Zakres pomiarowy, maks. | 10 mm |
| Rozdzielczość | 0.01 mm |
| Średnica obudowy | 10 mm |
| Dokładność | ±15 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie