Referencje
SMC:ISA3-HFP-1N
Rubix:1073229
Producent:ISA3-HFP-1N

Informacje techniczne
| Typ | czujnik isa3-hfp-1n |
|---|---|
| Wykonanie | isa3 |
| Naprężenie, min. | 21.6 V |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Czujnik ISA3-HFP-1N
Cyfrowy miernik szczeliny do wykrywania przedmiotów obrabianych
Nominalny zakres odległości: 0,01 do 0,50 mm
Proste ustawianie
Konstrukcja modułowa
Przyłącze zasilania dostępne po obu stronach
Do 6 stacji w kolektorze.
Nominalny zakres odległości: 0,01 do 0,50 mm
Proste ustawianie
Konstrukcja modułowa
Przyłącze zasilania dostępne po obu stronach
Do 6 stacji w kolektorze.
•Proste ustawianie
•Oszczędność energii
•Lepsza odporność na drenaż
•Łatwa konserwacja
Nominalny zakres odległości: H (0,05 do 0,30 mm)
Specyfikacja instalacji rurowej: F (strona zasilania
Specyfikacja wyjścia: P (PNP, 1 wyjście)
Specyfikacja jednostki: z funkcją konwersji jednostek
Stacje: 1
Opcja kabla: N (Brak)
Opcja uchwytu: Brak (Montaż na szynie DIN)
Jednostka sterująca: bez jednostki sterującej
Znamionowe napięcie 2-portowego elektromagnetycznego zaworu: 24 V DC (lub brak)
•Oszczędność energii
•Lepsza odporność na drenaż
•Łatwa konserwacja
Nominalny zakres odległości: H (0,05 do 0,30 mm)
Specyfikacja instalacji rurowej: F (strona zasilania
Specyfikacja wyjścia: P (PNP, 1 wyjście)
Specyfikacja jednostki: z funkcją konwersji jednostek
Stacje: 1
Opcja kabla: N (Brak)
Opcja uchwytu: Brak (Montaż na szynie DIN)
Jednostka sterująca: bez jednostki sterującej
Znamionowe napięcie 2-portowego elektromagnetycznego zaworu: 24 V DC (lub brak)
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 127 g |
|---|---|
| Typ | czujnik isa3-hfp-1n |
| Wykonanie | isa3 |
| Naprężenie, min. | 21.6 V |
| Min. temperatura | 0 °C |
| Maksymalna temperatura | 60 °C |
| Naprężenie, maks. | 26.4 V |
| Napięcie | 26.4 V |
| Połączenie | m12, 4-poliger anschluss (4 adern), 5 m leitung |
| Min. ciśnienie robocze | 1 bar |
| Maksymalne ciśnienie serwisowe | 2 bar |
| Stopień ochrony (IP) | ip67 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 814,16 Netto
/ Sztuka
zł 1001,42 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie