Referencje
Marigold:G17K LGE
Rubix:542815
Producent:G17K-9.5-XL
EAN:3252448001478



Informacje techniczne
| Rozmiar | 9.5 |
|---|---|
| Powłoka rękawic | lateks |
| Odporność na ścieranie | 3 |
Szczegóły produktu : Rękawice Black Heavyweight G17K/9.5 87-118
Grubsza rękawica z naturalnego lateksu dla dodatkowej ochrony w zastosowaniach ciężkich. Mankiet z rantem. Elastyczna. Maskowanie zabrudzeń. Mankiet zwiększa odporność na rozdarcia i pomaga zapobiegać przemieszczaniu się kropelek poza rękawicę. 100% bawełniana wyściółka flokowana.
Normy : EN388_3121A, EN374 Type A AKLNPTThickness : 0,8mmGrip design : rombowy
Normy : EN388_3121A, EN374 Type A AKLNPTThickness : 0,8mmGrip design : rombowy
Kolor :Czarny AQL : 0.65
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Rozmiar | 9.5 |
|---|---|
| Powłoka rękawic | lateks |
| Odporność na ścieranie | 3 |
| Główny materiał | bawełna |
| Materiał | podszewka z kłaczków 100% bawełny |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 11,13 Netto
/ Sztuka
zł 13,69 Brutto
- Dostępny